Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 - 1
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3

Clou universel de haute qualité, diamètre 2,6 mm compatible avec DIGA® CS-2 Power et DIGA® CS-3

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
iBMP MPA TU Braunschweig



MPA BS n° : 2101-126-16-CM :


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs légers en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4:



MPA BS n° : 2100-376-17-CM


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs avec un platelage double face en plaques de plâtre conforme DIN EN 520 ou DIN 18180 et une sous-structure conforme DIN 18182-1 avec un montage sur des composants solides

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.

Article ni repris, ni échangé.