Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes en bandes collées 34°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes en bandes collées 34°

Série 34° (constructions / préfabriqués / châlets)

  • Matière: Acier
  • Finition: Brut
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Nombre par palette Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5088300821
2,8 mm 50 mm 264000 PCS Acier
2200 pcs
5088300822
2,8 mm 63 mm 264000 PCS Acier
2200 pcs
5088300823
2,8 mm 70 mm 264000 PCS Acier
2200 pcs
5088300824
2,8 mm 75 mm 264000 PCS Acier
2200 pcs
5088300825
2,8 mm 80 mm 264000 PCS Acier
2200 pcs
5088300826
3,1 mm 90 mm 198000 PCS Acier
2200 pcs
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
Annelées