Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pack pointes 34° annelées galvanisées 50 µm en bandes + gaz
Pointes en bande 34° annelées galvanisées 50µm utilisable en classe de service 3 selon l'Eurocode 5
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
Pointes annelées :
- en bandes 34°
- galvanisée à chaud 50µm pour utilisation en classe de service 3
- annelées pour une meilleure résistance à l'arrachement
- assemblage optimal dans des bois relativement secs
Cartouche de gaz
Fixation de voliges, liteaux, contreventement (selon eurocode 5), peut aussi être utilisé en agencement intérieur dans les bois très acides.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!