Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisées à chaud 50 µm
Travaux de construction, ossature bois, fermettes, charpentes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pointes en bande collées
- Inclinaison des pointes : 34°
- Tête ronde plate
- Pointe diamant à 45°
- Liaison papier
- Haute résistance à l'arrachement
- Galvanisation 50 µm par trempage dans un bain de zinc (HDG)
- Excellente résistance à la corrosion (hors milieu salin et certains bois acides)
- Classes de service : 1, 2 et 3 (selon Eurocode 5)
- Utilisation en extérieur dans des conditions atmosphériques continentales (le taux de corrosion atmosphérique en Europe étant de 1,2 microns par an)
- La classe 3 correspondant à une ambiance humide agressive (hors cas particulier)
EN 14592
DIN 1052
Eurocode 5 (EC5)
Travaux de construction ou de menuiserie extérieure, ossature bois, fermettes, charpente, couverture, lattage
Attention : la finition de type galvanisée à chaud 50 microns n'est pas préconisée pour le bardage en extérieur dans les essences de cèdre rouge et blanc, mélèze, chêne, châtaignier, et pin douglas
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!