Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointes en bande 34° annelées tête plate ou bombée inox A2
Travaux de construction, menuiserie extérieure, bardage, couverture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pointes en bande
- Inclinaison des pointes : 34°
- Tête ronde plate ou tête ronde bombée (pour le bardage)
- Pointe diamant à 45°
- Liaison plastique
- Haute résistance à l'arrachement
- En inox A2 - NiCr18/08
- Excellente résistance à la corrosion
- Classes de service : 1, 2 et 3 (selon Eurocode 5)
- La classe 3 correspondant à une ambiance humide agressive (hors cas particulier)
- Diamètre de tête : 6,5 mm
EN 14592
DIN 1052
Eurocode 5 (EC5)
Travaux de construction ou de menuiserie extérieure (bardage, clins...), ossature bois, fermettes, charpente, couverture, lattage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!