Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes bois en vrac lisses galvanisées à chaud 50µm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes bois en vrac lisses galvanisées à chaud 50µm

Série pointe tête plate lisse galvanisée à chaud 50μm (HDG)

  • Matière: Acier
  • Finition: Galvanisé à chaud
  • Forme de tête: Tête plate
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Poids net Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5088300343
1,5 mm 25 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300344
1,8 mm 30 mm 2,5 kg Acier
1 pcs
5088300345
2 mm 35 mm 2,5 kg Acier
1 pcs
5088300346
2,2 mm 40 mm 2,5 kg Acier
1 pcs
5088300347
2,8 mm 45 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300348
2,8 mm 50 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300349
2,8 mm 55 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300350
2,8 mm 60 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300351
3,5 mm 70 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300352
3,5 mm 80 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300353
4 mm 90 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300354
4,5 mm 100 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300355
5 mm 110 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300356
5 mm 125 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300357
5,5 mm 140 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300358
6 mm 160 mm 5 kg Acier
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
  • Pointes lisses

  • Tête plate

  • Galvanisées à chaud 50 µm