Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointes rouleau 16° inxo A4 annelées tête bombée
Pointes à tête bombée inox A4 pour bardages bois, travaux de menuiseries extérieure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pointes annelées :
- en rouleau 16°
- lien metallique anti flagging n'attachant pas à la tête de la pointe lors de la fixation
- en acier inoxydable A4 pour utilisation en classe de service 3 selon l'Eurocode 5, résistante à la corrosion, au brouillard salin et aux bois acides (Red Cedar, bois impregnés...)
- annelées pour une meilleure résistance à l'arrachement
- assemblage optimal dans des bois relativement secs
- tête bombée pour une finition esthétique
Pour toutes fixations en extérieur nécéssitant une finition propre et esthétique, notamment le bardage bois, la menuiserie extérieure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!