Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes annelées tête plate galva 12µm 16° En rouleau
Pointes annelées tête plate galva 12µm 16° En rouleau - 1
Pointes annelées tête plate galva 12µm 16° En rouleau - 2
Pointes annelées tête plate galva 12µm 16° En rouleau - 3
Pointes annelées tête plate galva 12µm 16° En rouleau - 4
Pointes annelées tête plate galva 12µm 16° En rouleau - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes annelées tête plate galva 12µm 16° En rouleau

Travaux de construction, ossature bois, fermettes, charpente

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Rouleau plat

  • Inclinaison des pointes : Coils 15-16°

  • Tête plate

  • Pointe diamant à 45°

  • Liaison des pointes par fil métallique

  • Haute résistance à l'arrachement

  • Electrogalvanisation de 12 microns

  • Bonne résistance à la corrosion

  • Classes de service : 1 et 2 (selon Eurocode 5)

  • Utilisation en intérieur ou extérieur protégé (non exposé aux intempéries)

EN 14592


DIN 1052


Eurocode 5 (EC5)

EN 14592


DIN 1052


Eurocode 5 (EC5)