Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointes en rouleau annelées tête plates galva à chaud 50µm 16° liaison par fil inoxydable
Travaux de menuiserie extérieure, ossature bois, fermettes, charpentes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Bonnes valeurs d'arrachement
- Fût annelé
Conforme aux exigences sur la protection anticorrosion en fonction de l'utilisation classe 3, voir Eurocode 5, par. 4.1.
Les clous annelés peuvent être utilisés pour la construction et le bardage. Les clous en acier inoxydable sont particulièrement recommandés pour la fixation de bardage non peint, car le zinc utilisé pour la galvanisation peut provoquer la formation de taches noires dans le bois, autour du clou.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!