Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Polish haute brillance P20 Plus
Polish haute brillance P20 Plus - 1
Polish haute brillance P20 Plus - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Polish haute brillance P20 Plus

Polish haute brillance moyennement abrasif pour un polissage professionnel de la carrosserie

  • Poids net: 1 kg
  • Base chimique: Isoalcane
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Couleur: Jaune clair
  • Densité: 1,02 g/cm³
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Sans silicone: Oui
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
Art. N° Poids net Base chimique Odeur/parfum Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893150020
1 kg Isoalcane Caractéristique Jaune clair
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
Information on price display
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
Consistance poudrée spéciale à base d'oxyde d'aluminium


  • Travail rapide associé à une brillance exceptionnelle

  • Elimine facilement les rayures dues au ponçage avec un grain P2000 ou supérieur


Viscosité élevée


  • Le polish n'éclabousse pas

  • Economique

  • Génère peu de poussière

  • Plus besoin de renettoyer les zones adjacentes


Utilisation manuelle ou avec une lustreuse



Pour les peintures classiques et anti-rayures



Peut être utilisé sur les surfaces peintes récentes ou anciennes



Sans silicone