Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Polish haute brillance P20 Plus
Polish haute brillance moyennement abrasif pour une préparation efficace de la peinture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Consistance poudrée spéciale à base d'oxyde d'aluminium
- Taux d'enlèvement de surface modéré et niveau de brillance très élevé
- Elimine facilement les rayures de ponçage avec un grain P2000 ou supérieur
Viscosité élevée
- Le polish n'éclabousse pas
- Economique
- Génère peu de poussière
- Aucun renettoyage laborieux des zones adjacentes
Utilisation manuelle ou avec une lustreuse
Pour les peintures classiques et résistantes aux rayures
Convient aux surfaces peintes récentes ou anciennes
Sans silicone
En raison de sa composition chimique, cet agent de polissage est sûr lorsqu'il est utilisé comme prévu.
Pour obtenir une surface optimale sans microrayures, le polish haute brillance Plus ne doit pas être mélangé avec d'autres produits de polissage ou solvants. Dans le cas contraire, toute garantie est annulée.
A des températures de stockage de préférence comprises entre 15 et 25 °C, les récipients d'origine peuvent être conservés pendant 24 mois. Protéger les conteneurs du gel et de la lumière directe du soleil pendant le stockage et le transport.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit gratuitement des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel, ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de continuer à développer les produits. Se reporter à la fiche de données techniques.
Polish haute brillance moyennement abrasif permettant de préparer efficacement la peinture, d'éliminer les traces de ponçage et les rayures sur les peintures anciennes et de corriger les défauts sur les couches de finition durcies. Préparation des travaux de peinture : Traces de ponçage et rayures, remise en état des véhicules d'occasion. Surfaces peintes dans les secteurs automobile, nautique ou du bois. (peintures à base de solvants, systèmes mono et multicomposants, peintures à base aqueuse, peintures en poudre, laques transparentes résistantes aux rayures). Ne convient pas aux peintures mates.
Bien agiter avant l'emploi. Répartir de façon homogène un peu de pâte à polir sur le disque pour polissage et déposer un peu de produit sur la surface à polir. Placer le patin de polissage à plat sur la surface et démarrer la machine. Appliquer une pression à 1 500-2 000 tr/min, jusqu'à élimination des traces de ponçage ou des imperfections de la peinture. Travailler par étapes ! Essuyer les résidus de polish avec un chiffon microfibre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!