Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Polish anti-hologramme P30 Plus
Polish anti-hologramme P30 Plus - 1
Polish anti-hologramme P30 Plus - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Polish anti-hologramme P30 Plus

Finition ultra brillante pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures auto foncées

  • Base chimique: Isoalcane
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Couleur: Gris clair
  • Densité: 0,99 g/cm³
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Sans silicone: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Poids net Conditions de durée de conservation à partir de la production Base chimique Odeur/parfum Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893150032
250 g à la température ambiante Isoalcane Caractéristique
1 pcs
0893150030
1 kg Isoalcane Caractéristique
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
Information on price display
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
Composition unique à base d'oxyde d'aluminium


  • Abrasion fine et brillance miroir unique

  • Elimine facilement les rayures dues au ponçage avec un grain P3000 ou supérieur


Viscosité élevée


  • Le polish n'éclabousse pas

  • Economique

  • Génère peu de poussière


Utilisation manuelle ou avec une lustreuse



Sans silicone

Indication

Mousse recommandée :


Mousse de polissage "Orange" ou "Peau de mouton"