Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douchette pour colonne de douche Premium

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douchette pour colonne de douche Premium

Gamme Premium

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Caractéristiques


  • Douchette ronde orientable en ABS entièrement chromé.

  • 1 jet pluie.

  • Pression de travail min. : 1-3 bar (maximum 5 bar).

  • Température de travail max. ≤ 42 °C (maximum ≤ 70 °C).


Avantages


  • Les becs anticalcaires en silicone facilitent le nettoyage et l'entretien.

  • Compatible avec toutes les colonnes de douche filetées ½ pouce.


Avantages


Résistante au calcaire.