Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pompe à graisse à une main
Pompe à graisse à une main - 1
Pompe à graisse à une main - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe à graisse à une main

Avec réglage de pression variable directement sur la poignée

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Permet la lubrification d'une seule main, ce qui facilite le travail avec des points de lubrification difficiles à atteindre

  • Poignée ergonomique, antidérapante, très bonne gestion et transmission de la puissance

  • Tête de pompe à graisse en zamak

  • Remplacement rapide et propre de la cartouche

  • Peut passer du transport de graisse à volume élevé à haute pression à l'aide de la poignée

  • Sa facilité de démontage permet un nettoyage sans problème

  • Ventilation rapide par demi-tour du tuyau de la pompe à graisse
Indication

Sa facilité de démontage permet un nettoyage sans problème

Article ni repris, ni échangé.