Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe à graisse manuelle Lube-Shuttle®
Système de lubrification pour cartouches de graisse de 400 g
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Chargement et changement de la cartouche de graisse simples, rapides et parfaitement propres, sans ouverture de la pompe
- Plus besoin de purge ; l'air ne causant quasiment aucun problème
- Niveau de remplissage et type de graisse visibles pour un contrôle visuel permanent
- Utilisation du contenu à 100 %, sans perte ; Emballage totalement vide une fois la graisse consommée, pour un meilleur respect de l'environnement
- Facilité de pompage et d'extrusion, même à faible température
- Pression de service de plus de 400 bar, pression maximale d'environ 800 bar
- Quantité injectée par poussée jusqu'à 1,5 cm³ (en fonction de la viscosité et de la température)
Lube-Shuttle® est une marque déposée de MATO GmbH & Co KG.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour l'application de graisses dans les systèmes à cartouches 400 g jusqu'à NLGI classe 2.
Enlever le capuchon de la cartouche et visser la cartouche directement sur la pompe à graisse manuelle Lube-Shuttle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!