Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser ®
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - 1 Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - 2 Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/qHiXjQGrDVU

Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - 1
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - 2
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser ®

Système de lubrification pour cartouches de graisse de 400 g
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
  • Cartouche de graisse à chargement et retrait de manière facile, rapide et propre, sans ouverture du pistolet

  • Plus besoin de purge ; l'air ne cause presque aucun problème

  • Le niveau de remplissage et le type de graisse peuvent être vérifiés en permanence de l'extérieur

  • Vidage optimal des cartouches ; complètement respectueux de l'environnement

  • Bonne viscosité de la graisse, même à basse température

  • Pression de service supérieure à 400 bar, pression maximale jusqu'à environ 800 bar

  • Quantité d'alimentation par course jusqu'à 1,5 cm³ (en fonction de la viscosité et de la température)
Indication

Lube-Shuttle® est une marque déposée de MATO GmbH & Co KG.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.