Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pompe à graisse une main
Pompe à graisse une main - 1
Pompe à graisse une main - 2
Pompe à graisse une main - 3
Pompe à graisse une main - 4
Pompe à graisse une main - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe à graisse une main

Pompe à graisse pour cartouche standard de 400 g

  • Matière: Acier
  • Pression de travail maxi: 400 bar
  • Poids du produit (par pièce): 1414 g
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
Art. N° Matière Pression de travail maxi Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
09860111
Acier 400 bar 1414 g
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
Remplissage :


  • Remplissage propre, sans bulles, à l'aide d'un l'appareil de remplissage adapté à cet effet, sans ouvrir la pompe à graisse

  • Remplissage par aspiration à partir d'un tambour ou d'un seau de graisse

  • Utilisation de cartouches

  • Utilisation en vrac provenant d'un tambour ou d'un seau de graisse