- Double effet par clapet à billes et piston en PTFE sans soudure assurant une parfaite étanchéité.
- Applications multiples car convient à tous liquides : Gasoil, huiles minérales ou synthétiques, produits détergents, liquides de refroidissement, antigels, alcools, carburants.
- Tube recouvert d’aluminium garantissant une grande résistance à l’usure et aux changements de température brutaux.
- Très légère, ergonomie permettant une utilisation sans fatigue.
- Testée à plus de 10 000 mouvements.
- Pas de confusion possible entre le tuyau d’aspiration (quadrillé) et le tuyau de refoulement (lisse et de plus grand Ø).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!