- MAC = nettoyage à l'air manuel (nettoyage des trous d'alésage avec pompe soufflante)
- Diamètre du tuyau de soufflage : 9 mm
Pour un diamètre d'alésage nominal de 10 mm, nous recommandons "l'embout réducteur pour pompe soufflante" (réduit le diamètre du tuyau de soufflage à 8 mm).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!