Pompe soufflante
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe soufflante
Pour un nettoyage du trou de perçage par "soufflage"
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
- MAC = nettoyage à l'air manuel (nettoyage des trous d'alésage avec pompe soufflante)
- Diamètre du tuyau de soufflage : 9 mm
Indication
Pour un diamètre d'alésage nominal de 10 mm, nous recommandons "l'embout réducteur pour pompe soufflante" (réduit le diamètre du tuyau de soufflage à 8 mm).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!