Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ponceuse béton électrique EBS 125-E
Ponceuse à béton puissante de 1700 W le ponçage et l'enlèvement de béton, de chape et de revêtements sur les substrats durs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Productivité élevée
Puissance de 1700 watts et légère
Permet un travail adapté aux matériaux et près des bords
Le contrôle de vitesse permet des vitesses adaptées aux matériaux, qui restent constantes, même en charge Le carter d'aspiration biseauté permet de travailler à proximité des bords et des murs
Système sans poussière
La couronne à brosse, montée sur ressort sur le capot de protection, s'adapte à toutes les surfaces et à toutes les hauteurs de segment, garantissant une aspiration efficace en combinaison avec la hotte d'aspiration et l'aspirateur branché
Manipulation optimale de la machine
Poignée étrier ergonomique pour un guidage sûr et uniforme pendant le ponçage
Protection anti-redémarrage
La protection anti-démarrage empêche tout démarrage accidentel après une coupure d'alimentation
Uniquement pour une utilisation avec un aspirateur de catégorie de poussière M
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!