Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ponceuse excentrique 1 main électrique ETS 150-E compact
Ponceuse excentrique 1 main électrique ETS 150-E compact - 1
Ponceuse excentrique 1 main électrique ETS 150-E compact - 2
Ponceuse excentrique 1 main électrique ETS 150-E compact - 3
Ponceuse excentrique 1 main électrique ETS 150-E compact - 4
Ponceuse excentrique 1 main électrique ETS 150-E compact - 5
Ponceuse excentrique 1 main électrique ETS 150-E compact - 6
Ponceuse excentrique 1 main électrique ETS 150-E compact - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ponceuse excentrique 1 main électrique ETS 150-E compact

Petite ponceuse excentrique pratique conçue pour le ponçage du bois, du métal et des revêtements
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
Très bonne manipulation et utilisation facile


Les dimensions compactes permettent une très bonne manipulation et un traitement efficace



Réglage optimal


Le niveau de ponçage peut être réglé pour n'importe quelle application, selon le besoin



Faible niveau de vibrations


La poignée caoutchoutée confortable absorbe les fortes vibrations.



Grande efficacité


La course de 5 mm de la meuleuse excentrique garantit un taux d'enlèvement élevé pendant l'utilisation



Durée de vie accrue


Le moteur EC sans charbons offre à la machine une longue durée de fonctionnement, ce qui se traduit par une plus grande efficacité et des coûts d'entretien réduits



Protection anti-redémarrage


La protection anti-démarrage empêche tout démarrage accidentel après une coupure d'alimentation

Indication
  • Laisser la ponceuse excentrique chauffer brièvement avant utilisation.

  • Les raccords d'aspiration universels doivent être commandés séparément.