Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ponceuse orbitale excentrique électrique ETS 150-E twin
Ponceuse orbitale excentrique électrique ETS 150-E twin - 1
Ponceuse orbitale excentrique électrique ETS 150-E twin - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ponceuse orbitale excentrique électrique ETS 150-E twin

Avec deux niveaux de réglage pour le ponçage à gros grain et à grain fin et avec plateau de ponçage à 6 trous pour disques abrasifs de ∅ 150 mm.
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
2 réglages de course sur une seule machine


  • Ponçage à gros grain avec une course de 6,2 mm

  • Ponçage à grain fin avec une course de 2,8 mm


Taux d'enlèvement élevé


Mouvement simultané de rotation et d'oscillation



Aspiration de la poussière intégrée


Peut également être utilisé sans la fonction d'évacuation si nécessaire



Molette pour adapter le nombre de rotations et d'oscillations


Les matériaux sensibles comme le placage ou les fines couches de peinture se traitent sans problème

IndicationDisponible dans le système de gestion de location MASTERfleet
1 an garantie