Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ponceuse orbitale excentrique pneumatique DTS 133-C
Ponceuse orbitale excentrique à air compacte et pratique pour le ponçage fin et grossier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Entraînement parfaitement équilibré et vibrations réduites pour des résultats de ponçage optimal et un travail sans fatigue
- Contrôle de vitesse réglable en continu avec interrupteur de sécurité pour une adaptation optimale du plateau de poçage et pour le changement de papier sans débrancher le circuit d'air
- Emissions sonores réduites et d'échappement d'air contrôlé pour un confort d'utilisation maximal grâce à un silencieux efficace
- Accumulation minimale de poussière grâce au système d'évacuation des poussières avec un aspirateur ou un système d'extraction fixe
- Forme ergonomique et excellente manipulation grâce à la conception extrêmement compacte de la carcasse
- Grand support avec protection anti-poussière
- Robuste et durée de vie élevée
Les mesures suivantes s'appliquent : Mouvement orbital = 2x course de ponçage Les termes employés ne sont pas toujours normalisés
Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!