Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ponceuse orbitale pneumatique DTS 153
Ponceuse orbitale pneumatique DTS 153 - 1
Ponceuse orbitale pneumatique DTS 153 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ponceuse orbitale pneumatique DTS 153

Ponceuse excentrique extrêmement puissante sans huile pour le ponçage à grain fin ou à gros grain

  • Diamètre du plateau: 150 mm
  • Course de ponçage: 5 mm
  • Régime de ralenti max.: 12000 tr/min
  • Puissance débitée: 225 W
  • Pression de travail: 6.3 bar
  • Consommation d'air: 297 L/min
  • Poids de la machine: 0,9 kg
  • Diamètre intérieur du tuyau min.: 10 mm
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
Art. N° Diamètre du plateau Course de ponçage Régime de ralenti max. Puissance débitée Quantité Cdt
Prix/Cdt
07037530
150 mm 5 mm 12000 tr/min 225 W
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
Information on price display
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
Aucun résidu d'huile sur les surfaces de travail et progression efficace des travaux


Moteur pneumatique hautes performances sans huile



Niveau de vibrations le plus faible possible pour des résultats de ponçage optimaux et un travail peu fatigant


Entraînement à 3 points d'équilibre



Réglage optimal de l'opération de ponçage et changement de papier sans débrancher l'air comprimé


Régulateur de vitesse continu avec interrupteur de sécurité



Robuste et durable


Grands supports avec protection anti-poussière



Emissions sonores minimales et sortie d'échappement articulée pour un maximum de confort d'utilisation


Silencieux efficace et pivotant



Pour l'extraction externe de la poussière


Génération minimale de poussière grâce à la fonction d'extraction optimale avec un aspirateur ou un système d'extraction fixe



Conception ergonomique pour une maniabilité parfaite


Boîtier à la conception extrêmement compacte

Indication
  • Les mesures suivantes s'appliquent : Cercle orbital = 2x course de ponçage. Les termes employés ne sont pas toujours standard

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison