Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ponceuse excentrique extrêmement puissante sans huile pour le ponçage à grain fin ou à gros grain
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Aucun résidu d'huile sur les surfaces de travail et progression efficace des travaux
Moteur pneumatique hautes performances sans huile
Niveau de vibrations le plus faible possible pour des résultats de ponçage optimaux et un travail peu fatigant
Entraînement à 3 points d'équilibre
Réglage optimal de l'opération de ponçage et changement de papier sans débrancher l'air comprimé
Régulateur de vitesse continu avec interrupteur de sécurité
Robuste et durable
Grands supports avec protection anti-poussière
Emissions sonores minimales et sortie d'échappement articulée pour un maximum de confort d'utilisation
Silencieux efficace et pivotant
Pour l'extraction externe de la poussière
Génération minimale de poussière grâce à la fonction d'extraction optimale avec un aspirateur ou un système d'extraction fixe
Conception ergonomique pour une maniabilité parfaite
Boîtier à la conception extrêmement compacte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!