Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ponceuse orbitale pneumatique DTS 152-C compact
Ponceuse excentrique extrêmement puissante sans huile pour le ponçage à grain fin ou gros
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Aucun résidu d'huile sur les surfaces de travail et progression efficace des travaux
Moteur pneumatique hautes performances sans huile
Niveau de vibrations le plus faible possible pour des résultats de ponçage optimaux et un travail sans fatigue
Entraînement sur 3 points d'équilibre
Réglage optimal du ponçage et changement de papier sans débrancher l'air comprimé
Régulateur de vitesse continu avec interrupteur de sécurité
Robustes et durable
Grands roulements avec protection anti-poussière
Emissions sonores minimales et sortie d'échappement articulée pour un maximum de confort d'utilisation
Silencieux efficace et pivotant
Pour l'aspiration de la poussière
Peu de poussières grâce système d'aspiration optimisé avec un aspirateur ou un système d'extraction fixe
Conception ergonomique, avec une maniabilité parfaite
Conception du carter extrêmement compacte
- Les mesures suivantes s'appliquent : cercle orbital = 2x course de ponçage ; les termes employés ne sont pas toujours standard
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!