Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pontet sur platine ronde
Pontet sur platine ronde - 1
Pontet sur platine ronde - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pontet sur platine ronde

Acier inoxydable A2

  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut
  • Diamètre du trou: 4,5 mm
  • Epaisseur de l'anneau: 5 mm
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
Art. N° Matière Finition Diamètre du trou Epaisseur de l'anneau Quantité Cdt
Prix/Cdt
5176053070
Acier inoxydable A2 Brut 4,5 mm 5 mm
5 pcs
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
Information on price display