Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Porte-bombe pour caisse en tôle gaufrée
Pour fixation au panneau arrière de la caisse en tôle gaufrée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Détachable et positionnement libre sur le panneau arrière
- Pour jusqu'à 4 cartouches d'un diamètre de 75 mm maximum et d'une hauteur de 220 mm maximum
- Plusieurs support pour cartouches peuvent être installés sur le panneau arrière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!