Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cordeau EasyLine
Cordeau EasyLine - 1 Cordeau EasyLine - 2 Cordeau EasyLine - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GXL4dz-dUxQ

Cordeau EasyLine - 1
Cordeau EasyLine - 2
Cordeau EasyLine - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cordeau EasyLine

Cordeau de maçon EasyLine pour des travaux nécessitant un alignement de parpaings, briques ou blocs précis et visible

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Monture avec différentes largeurs


  • Mise en place simple et rapide du cordeau entre les blocs à aligner ou élever

  • Monture en ABS résistante aux chocs et à l’abrasion

  • Rangement simplifié par enroulement

Fil tressé rose fluorescent


  • Pour une visibilité accrue sur les chantiers

  • Longueur de fil de 20 m

  • Diamètre de fil Ø 1,5 mm

  • Autour de la monture

Précision d'application


  • Application sous tension par double-passage dans les encoches de la monture

  • Efficace à la fois en ligne droite et en angle