Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 1
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 2
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 3
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 4
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Porte-embout 1/4 pouce, magnétique

Porte-embout innovant à changement rapide à une main

  • Empreinte: 1/4 pouce
  • Type d’empreinte: Hexagonal
  • Empreinte: 1/4 pouce
  • Type d'empreinte: Six pans intérieurs
  • Diamètre de douille: 10,5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de lame Longueur Version Empreinte Quantité Cdt
Prix/Cdt
0614176638
40 mm 66 mm 1/4 pouce
1 pcs
0614176639
120 mm 150 mm Avec manchon de guidage 1/4 pouce
1 pcs
0614176645
310 mm 350 mm Avec manchon de guidage 1/4 pouce
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
Remplacement d'embout simple et très rapide


Changement rapide d'une seule main : Appuyer légèrement sur le bouton pour éjecter l'embout vers l'avant.



Accès à des têtes de vis profondément enfoncées et difficiles à atteindre


Conception très fine (∅ maxi. : 10,5 mm)



Pour les embouts à tête hexagonale conformes à la norme DIN 3126