Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mandrin à changement rapide 1/4" et porte-embout magnétique - fin
Mandrin à changement rapide fin avec manchon de guidage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Mandrin à changement rapide fin avec manchon de guidage
Mandrin à changement rapide.
- Pour changer d'embout, il suffit de tirer l'anneau en aluminium
Aimant permanent.
- L'embout se décolle tout seul de l'aimant et libère le porte-embout. L'embout se retire très facilement. Grâce au ressort intérieur, l'embout est positionné pour un retrait facile
Conception très fine (diamètre maxi. : 10,7 mm).
- Accès possible aux têtes de vis profondément enfoncées et difficiles à atteindre
Manchon de guidage pour un travail confortable.
- Le manchon ne tourne pas en même temps que l'embout.
Pour embouts avec queue hexagonale DIN 3126.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!