Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mandrin à changement rapide 1/4" et porte-embout magnétique - fin
Mandrin à changement rapide 1/4" et porte-embout magnétique - fin - 1
Mandrin à changement rapide 1/4" et porte-embout magnétique - fin - 2
Mandrin à changement rapide 1/4" et porte-embout magnétique - fin - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mandrin à changement rapide 1/4" et porte-embout magnétique - fin

Mandrin à changement rapide fin avec manchon de guidage

  • Empreinte: E 6,3 (1/4 pouce)
  • Type d’empreinte: Hexagonal
  • Empreinte: C 6,3 (1/4 pouce)
  • Type d'empreinte: Six pans intérieurs en pouce
  • Diamètre de douille: 10,7 mm
  • Longueur de lame: 26 mm
  • Longueur: 66 mm
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
Art. N° Empreinte Type d’empreinte Empreinte Type d'empreinte Quantité Cdt
Prix/Cdt
0614176634
E 6,3 (1/4 pouce) Hexagonal C 6,3 (1/4 pouce) Six pans intérieurs en pouce
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Mandrin à changement rapide.


  • Pour changer d'embout, il suffit de tirer l'anneau en aluminium

Aimant permanent.


  • L'embout se décolle tout seul de l'aimant et libère le porte-embout. L'embout se retire très facilement. Grâce au ressort intérieur, l'embout est positionné pour un retrait facile

Conception très fine (diamètre maxi. : 10,7 mm).


  • Accès possible aux têtes de vis profondément enfoncées et difficiles à atteindre

Manchon de guidage pour un travail confortable.


  • Le manchon ne tourne pas en même temps que l'embout.

Pour embouts avec queue hexagonale DIN 3126.

Indication