Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Porte-embouts désaxé six pans 1/4"
Porte-embouts avec angle étroit et système de changement rapide M-CLICK pour les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Changement de porte-embouts pratique et rapide grâce au système multi-emmanchement M-CLICK Würth
- Peut être fixé sur 12 positions différentes sur la visseuse-perceuse
- Idéal pour les applications devissage et de perçage nécessitant un travail près des bords et des murs
- Convient à la fois pour une rotation à gauche et à droite
- Porte-embouts magnétique six pans ¼" pour une utilisation avec les embouts C 6.3 et E 6.3

Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!