Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support de latte de faîte Vario
Support de latte de faîte Vario - 1
Support de latte de faîte Vario - 2
Support de latte de faîte Vario - 3
Support de latte de faîte Vario - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support de latte de faîte Vario

Installation à l'aide de toutes les tailles conventionnelles de vis Ø 6 mm (longueur minimale : 80 mm)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Support de latte de faîte universel à hauteur réglable en continu

  • Installation et réglage des latte de faîte rapides, simples et économiques

  • Applications polyvalentes grâce aux différentes longueurs de vis

  • Force de coulissement supérieure à celle des supports de lattes conventionnels

  • Matériau : polyamide haute résistance, résistant aux UV et aux intempéries
Indication

Selon les recommandations de la ZVDH (Association allemande des couvreurs), les fabricants doivent contrôler les charges nominales des supports de lattes de faîte. Les fixations utilisées doivent également être en mesure de supporter une force de 0,6 kN par mètre perpendiculaire au niveau du faîte. Associé aux vis Würth Assy, le support de latte de faîte Vario bénéficie d'une force de 0,6 kN par point de fixation avec une profondeur de vissage de seulement 40 mm.

Article ni repris, ni échangé.