Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quincaillerie pour porte pliante avec guide inférieur et sans fermeture automatique WingLine L
Le raccord pour grandes portes pliantes permet un accès parfait à une capacité d'armoire allant jusqu'à 6 m²
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
- Le modèle WingLine L peut être utilisé avec un guide inférieur pour une hauteur de porte allant jusqu'à 2 400 mm
- L'unité de déplacement par pression en option permet de créer des façades sans poignée qui peuvent être ouvertes par une légère pression
- La porte reprend manuellement sa position fermée
- Vue d'ensemble parfaite et accès au contenu d'armoire sur 6 m²
- Ouverture amortie des façades sans poignée. Encore plus pratique pour le modèle WingLine L avec unité de déplacement par pression
- Utilisation optimale de l'espace. Saillie minimale de la porte et maintien ferme en position ouverte
- Pas de profilé qui gêne au niveau du panneau inférieur
- La porte s'ouvre complètement d'une simple pression
- Le modèle WingLine L est adapté à tous les formats de battant de porte courants
- Montage réalisable efficacement par une seule personne
- Elément de guidage articulé sans fermeture automatique
- Disponible en 3 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Pour une pose encastrée, à visser sur le battant de porte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!