Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quincaillerie pour porte pliante avec guide inférieur et fermeture automatique WingLine L
Le raccord pour grandes portes pliantes permet un accès parfait à une capacité d'armoire allant jusqu'à 6 m²
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le modèle WingLine L peut être utilisé avec un guide inférieur pour une hauteur de porte allant jusqu'à 2 400 mm
- Grâce à l'unité de déplacement à traction en option, les portes s'ouvrent automatiquement (avec un angle d'ouverture minimal de 35°) et se ferment en douceur
- Vue d'ensemble parfaite et accès au contenu d'armoire sur 6 m²
- Ouverture amortie, fermeture silencieuse. Encore plus pratique pour le modèle WingLine L avec unité de déplacement par traction
- Utilisation optimale de l'espace. Saillie minimale de la porte et maintien ferme en position ouverte
- Pas de profilé qui gêne au niveau du panneau inférieur
- Le modèle WingLine L est adapté à tous les formats de battant de porte courants
- Simple et abordable : Montage réalisable efficacement par une seule personne
- Elément de guidage articulé avec fermeture automatique
- Disponible en 3 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Pour une pose encastrée, à visser sur le battant de porte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!