Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quincaillerie pour porte pliante sans guide inférieur et avec fermeture automatique WingLine L
Le raccord pour grandes portes pliantes permet un accès parfait à une capacité d'armoire allant jusqu'à 6 m²
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le modèle WingLine L peut être utilisé sans guide inférieur pour une hauteur de porte allant jusqu'à 1 700 mm
- Grâce à l'unité de déplacement silencieux par traction en option, les portes s'ouvrent automatiquement (avec un angle d'ouverture minimal de 35°) et se ferment en douceur
- Vue d'ensemble parfaite et accès au contenu des armoires de 6 m²
- Ouverture amortie, fermeture silencieuse. Encore plus pratique pour le modèle WingLine L avec unité de déplacement par traction
- Utilisation optimale de l'espace. Retrait de porte minimal et portes maintenues en position ouverte
- Aucun profilé sur le cadre ne peut gêner
- Le modèle WingLine L est adapté à tous les formats de battant de porte courants
- Montage réalisable efficacement par une seule personne
- Les charnières des pièces de guidage disposent d'un système de fermeture automatique
- Disponible en trois coloris différents pour s'accorder parfaitement au design de l'armoire
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Pour une pose encastrée, à visser sur le battant de porte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!