Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poste à souder MIG/MAG 160
Multifonction : MIG/MAG, MMA, TIG
Semi automatique transportable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Multifonction
- Soudage MMA (électrode jusqu'au Ø 3,2 mm)
- Soudage TIG avec une torche à valve en option (sauf aluminium)
- Soudage MIG/MAG (fil de 0,6 à 1 mm) - CO² ou Ar/CO²
- Soudage MIG/MAG avec de petites bobines en fil plein ou fil fourré sans gaz
Performant
- Poste monophasé 230 V, 160 ampères
- Correcteur du facteur de puissance (PFC) permettant de connecter de longs câbles ou d'utiliser un groupe électrogène
Simple d'utilisation
- En mode MIG/MAG, les réglages sont prédéfinis (programmes synergiques)
Léger et compact
- 13 kg
Efficace
- Soudage avec des petites bobines (de 2 à 5 kg selon la nuance)
- Fonction d'inversion de polarité pour le soudage avec du fil fourré sans gaz (Innershield)
EN 60974-1
EN 60974-5
EN 60974-10
2 ans garantieLe poste MIG/MAG 160 permet le soudage à partir des procédés MIG/MAG, MMA (électrode enrobée) et TIG
Atelier, véhicule de service, réparations d'engins, maintenance, le MIG/MAG 160 est le poste à souder incontournable qui s'adaptera à toutes les situations
Pour le soudage des aluminium, nous recommandons le matériel suivant
Kit pour aluminium MIG 1,0 avec guide-fil et gaine (ref. 81100137 à commander via le APS)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!