Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poste à souder MMA 120
Puissant, léger, compact : 120 A
Poste pour électrode enrobée Ø 2,5 (maxi 3,2)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Poste à l'arc MMA (baguette) et TIG avec torche à valve
- Type de raccord : 35/50
- Plage de réglages : 20 - 120 ampères
- Idéal pour des électrodes Ø 2,5 (maxi 3,2)
Alimentation monophasée avec PFC (Power Factor Correction)
- Secteur 230 V
- Idéal même avec un long câble d'alimentation ou un groupe électrogène
Ventilation optimale
- Favorise la puisance de soudage
Technologie onduleur inverter
- Régulation électronique de la puissance
Fonction "Hot Start"
- Surintensité au démarrage pour faciliter l'amorçage
Fonction "Arc Force"
- Assure stabilité et qualité de l'arc électrique
Fonction "Anti-Stick"
- Limite le collage et l'endommagement de l'électrode
- Protection contre les surtensions
EN 60974-1 et EN 60974-10
2 ans garantieOnduleur de soudage portatif, particulièrement adapté pour la réparation, la maintenance, le dépannage, le chantier
Son faible encombrement le destine à tous les corps de métier
Procédé MMA : soudage des électrodes enrobées de diamètre 2,5 mm et maximum 3,2 mm
Procédé TIG : soudage avec une torche à valve (ne soude pas les aluminium)
Poste livré dans un coffret plastique comprenant un porte électrode, un câble de masse, une sangle de transport et une prise 16 ampères
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!