Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poste à souder TIG AC/DC 200
Poste à souder TIG AC/DC 200 - 1
Poste à souder TIG AC/DC 200 - 2
Poste à souder TIG AC/DC 200 - 3
Poste à souder TIG AC/DC 200 - 4
Poste à souder TIG AC/DC 200 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poste à souder TIG AC/DC 200

Poste TIG automatique spécial aluminium : 200 A
Courant continu et alternatif, avec ou sans mode pulsé
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
Poste TIG professionnel AC/DC automatique


  • Arrivée automatique du gaz à la torche

  • Soudage de tous les matériaux (idéal aluminium)

  • Plage de réglages : 5 - 200 ampères

Amorçage Haute Fréquence ou Lift Arc


  • HF = à distance

  • Lift Arc = par grattage

Mode pulsé


  • Améliore le contrôle du bain de soudure

  • Idéal pour le soudage de position ou de tôles fines

Alimentation monophasée avec PFC (Power Factor Correction)


  • Secteur 230 V

  • Idéal même avec un long câble d'alimentation ou un groupe électrogène

Ventilation optimale


  • Favorise la puisance de soudage

Technologie onduleur inverter


  • Régulation électronique de la puissance

  • Protection contre les surtensions

Procédé MMA


  • Idéal pour des électrodes Ø 4 (maxi 5)

  • Fonction "Hot Start" = surintensité au démarrage pour faciliter l'amorçage

  • Fonction "Arc Force" = assure stabilité et qualité de l'arc électrique

  • Fonction "Anti-Stick" = limite le collage et l'endommagement de l'électrode

EN 60974-1, EN 60974-3 et EN 60974-10

2 ans garantie