Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Poste à souder et onduleur TIG



Postes à souder TIG : soudez des cuves, chaudrons, tuyaux, portails, etc…

À différencier des postes de soudage MIG/MAG ou MMA, les postes à souder et onduleur TIG permettent de réaliser des soudures très propres et sont de ce fait très appréciés pour leur précision. Permettant de profiter d’une grande variété de réglages, les modèles proposés par votre fournisseur Würth ont les qualités nécessaires pour répondre à une grande diversité d’applications.

Au sein de notre Würth Training Center, nous proposons également des formations dédiées à la soudure TIG : phase 1 acier / inox ainsi que phase 2 / aluminium.

Qu'est-ce que le soudage TIG ?

Le soudage TIG (Tungsten Inert Gaz), même s’il est un procédé électrique, est semblable, d’un point de vue technique, au soudage au gaz. L’arc de tungstène produit en effet des soudures de grande qualité sur divers métaux et ce, sans production de fumée, de résidu ou de la moindre projection. On a généralement recourt à ce type de soudage là où l’inspection de joints soudés est soumise à un contrôle strict de la qualité car les défauts sont très rares, notamment grâce à la précision de l’arc de tungstène propre à cette technique de soudage.

On trouve deux types de postes à souder TIG, soit des appareils :

  • à courant continu (DC) : qui permettent de travailler l’acier et l’inox en toute sécurité,
  • à courant continu ou alternatif (AC/DC) : qui permettent de travailler les différents alliages d'aluminium et réaliser une soudure de qualité.

 

Un poste à souder TIG pour les professionnels

Opter pour un poste à souder TIG pour professionnel, c’est choisir un appareil fiable et polyvalent qui conviendra aussi bien au travail sur un chantier qu’au sein de l’atelier. Grâce à lui, il sera en effet possible de procéder au soudage de bon nombre de matériaux, dont l’aluminium. Un poste de soudage TIG permet donc de souder de nombreux métaux.

Automatiques, les postes à souder TIG Würth :

  • sont équipés d’une arrivée automatique du gaz à la torche et d’un mode pulsé qui améliore le contrôle du bain de soudure, ce qui est notamment idéal pour le soudage de position ou de tôles fines.
  • sont dotés d’une alimentation monophasée avec PFC (Power Factor Correction) avec secteur 230 V, qui représente une solution idéale même avec un long câble d'alimentation ou un groupe électrogène,
  • bénéficient d’une ventilation optimisée. Grâce à cette caractéristique, la puissance de soudage est facilitée. La technologie onduleur inverter permet quant à elle une régulation électronique de la puissance mais également une protection efficace contre les surtensions. Votre poste à souder TIG est donc plus durable et, grâce à cette technologie d’onduleur inverter, vous permet de réaliser un travail de soudage sans problème sur la durée.

 

Pour faire la différence entre deux modèles, les professionnels pourront accorder leur attention à différents critères de sélection comme la tension nominale de leur appareil de soudure (entre 70 V/CC et 95 V/CA/CC) ou encore le poids de leur produit, Würth veillant dans tous les cas à proposer des références compactes et maniables.

L’importance d’opter pour un équipement de protection adapté

Sûrs et fiables, les postes à souder de votre fournisseur offrent des conditions de travail optimales à qui les adoptera. Cependant, même réalisé dans des environnements favorables et avec des gestes professionnels, le soudage est une activité comportant des risques de blessures. À ce titre, il convient donc de disposer de l’équipement de protection individuelle (EPI) adéquat, notamment de cagoules de soudeurs, de gants de soudeurs, de tabliers ou encore de chaussures. Retrouvez également d'autres types d'équipement de soudage dans notre catalogue, notamment les postes à souder MIG/MAG et MMA.