Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Supports acier peint

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Supports acier peint

Pour signalisation routière

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre Largeur Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899373521
1,5 m 40 mm 40 mm
1 pcs
0899373522
2 m 40 mm 40 mm
1 pcs
0899373523
2,5 m 40 mm 40 mm
1 pcs
0899373524
3 m 40 mm 40 mm
1 pcs
0899373525
1,5 m 80 mm 40 mm
1 pcs
0899373526
2 m 80 mm 40 mm
1 pcs
0899373527
2,5 m 80 mm 40 mm
1 pcs
0899373528
3 m 80 mm 40 mm
1 pcs
0899373529
3,5 m 80 mm 40 mm
1 pcs
0899373530
4 m 80 mm 40 mm
1 pcs
0899373531
2,5 m 80 mm 80 mm
1 pcs
0899373532
3 m 80 mm 80 mm
1 pcs
0899373533
3,5 m 80 mm 80 mm
1 pcs
0899373534
4 m 80 mm 80 mm
1 pcs
0899373535
5 m 80 mm 80 mm
1 pcs
0899373536
1,5 m 60 mm
1 pcs
0899373537
2 m 60 mm
1 pcs
0899373538
2,5 m 60 mm
1 pcs
0899373539
3 m 60 mm
1 pcs
0899373540
3,5 m 60 mm
1 pcs
0899373541
4 m 60 mm
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
Support en version acier gavanisé, peint, de forme carré, rectangulaire ou rond, de différentes longueurs

RAL disponibles:

  • Gris antracite 7016

  • Vert foncé 6009

  • bronze patiné 8003

  • Sable doré 1002

  • Vert tilleul 6021

  • Argent cendré 7001