Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poteau sur socle jaune et noir

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poteau sur socle jaune et noir

Pour le balisage de l'emplacement du véhicule électrique / hybride

  • Hauteur: 900 mm
  • Diamètre du montant: 50 mm
  • Matière: Plastique spécial
  • Couleur: Noir, Jaune
  • Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base: 280 x 280 mm
  • Poids du socle: 4 kg
  • Poids du produit (par pièce): 4 kg
  • Désignation du type: Poteau plastique lesté
  • Diamètre: 50 mm
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
Art. N° Hauteur Diamètre du montant Matière Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899610000
900 mm 50 mm Plastique spécial Noir, Jaune
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
Permet de matérialiser l'emplacement pour un VE/VH, 6 poteaux par emplacement


  • emplacement défini pour ce type de véhicule

Astucieux système abattant permettant un rangement fonctionnel


  • gain de place de 70% après usage

Système de blocage du poteau dans les deux positions


  • mise en place très rapide

Ensemble livré comprenant le socle lesté, et le poteau


Prêt à l'emploi


  • Encombrement hors tout : 1090 x 300 x 90 mm

  • Epaisseur du socle : 70 mm