Ensemble pignon et bas de pente pour console
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble pignon et bas de pente pour console
Ensemble pignon et bas de pente pour console d'échafaudage
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
- Garde-corps polyvalent léger en aluminium
- Pour une protection de 1,10 m de hauteur en bas de pente ou au niveau des pignons
- 3 positions de réglage (selon la profondeur de la rive ou du débord de la toiture) de 200 à 600 mm
- Compatible avec la pose de filets et de barrières
- Levier évitant le retrait du potelet
L'ancrage est à positionner 50 cm sous la surface à sécuriser
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!