Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble pignon et bas de pente pour console
Ensemble pignon et bas de pente pour console d'échafaudage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Garde-corps polyvalent léger en aluminium
- Pour une protection de 1,10 m de hauteur en bas de pente ou au niveau des pignons
- 3 positions de réglage (selon la profondeur de la rive ou du débord de la toiture) de 200 à 600 mm
- Compatible avec la pose de filets et de barrières
- Levier évitant le retrait du potelet
- 1 ancrage à vis de 330 mm
L'ancrage est à positionner 50 cm sous la surface à sécuriser
Article ni repris, ni échangé.Attention : ce produit n'est pas livré en Corse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!