Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poubelle ENVI FREE
Poubelle ENVI FREE - 1
Poubelle ENVI FREE - 2
Poubelle ENVI FREE - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poubelle ENVI FREE

Pour un positionnement quelles que soient la largeur et la profondeur

Lire la description de l'article

Disponible en 38 versions
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
  • Hauteur de bac de 216, 256 et 326 mm

  • Volumes de bac de 5,5 à 29 litres

  • En 2 coloris, gris et anthracite

  • Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de jeter séparément différents types de déchets

  • Récipients en plastique de qualité alimentaire également adaptés au stockage, par exemple pour l'alimentation animale ou d'autres denrées alimentaires

  • Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C

  • Les poignées des conteneurs sont utilisées pour fixer les sacs de chute et faciliter le retrait du conteneur

  • En option, il existe également des couvercles fermés et des couvercles à déchets organiques pour les conteneurs avec filtres à charbon actif

  • Peut être transformé à tout moment
Article ni repris, ni échangé.