Avec came et système anti-blocage respectueux de la porte
Le couvercle se soulève automatiquement lorsque la porte s'ouvre
Le collecteur d'ordures peut sortir facilement du rail de guidage
La poubelle et la porte de placard sont faciles à nettoyer
Coque en acier, revêtement de poudre ou acier inoxydable, couvercle, cerceaux et insert poubelle fabriqués en plastique (PS) avec anses de transport
Anse sécurisée et robuste
Réversible gauche ou droite
Délai de livraison : env. 8 jours ouvrés après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!