Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de tri des ordures VS ENVI Center 2
Système de tri des ordures VS ENVI Center 2 - 1
Système de tri des ordures VS ENVI Center 2 - 2
Système de tri des ordures VS ENVI Center 2 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de tri des ordures VS ENVI Center 2

Capacité : 2 x 9 litres

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Le système sort automatiquement lorsque la porte s'ouvre



Monté sur tube vertical


Pas de tension supplémentaire sur les charnières de porte



Pose facile


Extrêmement facile et rapide à installer grâce à un gabarit



Couvercle en plastique, à abaissement et relèvement facile lors de l'ouverture


"Anti-odeurs", empêche les odeurs désagréables



Entretien facile


Dépose sans outils pour nettoyer facilement le placard



Étagère supplémentaire (pivotante), utilisation optimale de l'espace



Bac collecteur robuste, revêtu par poudre époxy double couche (RAL 9006) et vernis clair

Indication

Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.