Formulé à partir d'ingrédients naturels et biodégradables.
Un sachet de 450ml permet de reconstituer un fût de 220L
Contient un additif anti-calcaire :
- dissolution rapide et complète, quelle que soit la duretée de l'eau
Nettoyant puissant qui élimine les insectes, excréments d'oiseaux, la sève d'arbre et le film routier.
Effet déperlant :
- assure une visibilité optimum même par temps de pluie.
Miscible avec tous les lave-glaces.
Sans phosphates et sans COV :
- Sans danger pour le caoutchouc, le métal et toutes les finitions de véhicules.
Faible encombrement :
- Evite les coûts élevés de transport et de stockage ainsi que le port de charges lourdes pour la mise en place des fûts.
Couleur (après dissolution) : bleue
Odeur : fruitée
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!